品番 : EA823SA-29
品名 : 29mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
ダイヤモンド砥粒により、切れ味がよく、刃が長持ちします
仕様
| サイズ(刃先外径) | 29mm | 有効長 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 適用アーバー | EA823L-4A | 刃先内径 | 25mm |
| 全長 | 54mm | 電着範囲(幅) | 3mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドD427(#40/50) | 用途 | 大理石・磁器タイル・強化プラスチック等に。 |
| ホールソー用アーバーに取付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/20 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0947ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA823SA-25 25mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
| EA823SA-27 27mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
| EA823SA-29 29mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー |
メイン画像
拡大
