品番 : EA823SA-55
品名 : 55mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
ダイヤモンド砥粒により、切れ味がよく、刃が長持ちします
仕様
| サイズ(刃先外径) | 55mm | 有効長 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 刃先内径 | 50mm | 全長 | 54mm |
| 電着範囲(幅) | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドD427(#40/50) |
| 適用アーバー | EA823L-5A | 用途 | 大理石・磁器タイル・強化プラスチック等に。 |
| ホールソー用アーバーに取付けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/04 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0947ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
