品番 : EA824BA-110
品名 : 3.0- 6.5mm/ 10本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト武蔵 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5mm (0.5mmとび 各1本) |
入数 | 10本 |
| 全長 | 71~105mm | 溝長 | 42~73mm |
| 先端角 | 120°(2段) | 先端形状 | X型 |
| ねじれ角 | 強 | 材質 | コバルトハイス鋼(HSCO-M42) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状 | |||
| スチールケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824BA-110 3.0- 6.5mm/ 10本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BA-115 3.0-10.0mm/ 15本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824BA-121 3.0-13.0mm/ 21本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
