詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BE-19

品名 : 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 TiNコーティング コバルト正宗
<セット内容> 1.0~10.0mm(0.5mmとび)
(各1本入)
入数 19本
全長 40~130mm 溝長 18~95mm
先端角 120° 先端形状 X型
ねじれ角 材質 HSCO-M42(高コバルトハイス)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 重量 680g
ケースサイズ 155×105×25mm
クロス&ポイントシンニング付
TiNコーティング(表面処理)
高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。
コーティング被膜は過酷な難削材の加工にも摩耗、かじり、焼き付けから母材を保護し大幅な耐用寿命の延長が期待されます。
スチールケース入り
追加説明
カタログ価格

52,100 (税抜)/ 57,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/04 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0879ページ
バリエーション一覧
EA824BE-13 1.5-6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)
EA824BE-19 1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)
EA824BE-25 1.0- 13mm/ 25本組 ストレートドリル(Tin Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top