品番 : EA824BM-9.5
品名 : 9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
仕様
刃先径 | 9.5mm | 全長 | 127mm |
---|---|---|---|
溝長 | 92mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
材質 | HSS(ハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
(ウルトラ武蔵) | |||
先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。 | |||
センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 00:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0915ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。