詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BR-1

品名 : 2.0-6.0mm/14本組 ドリル(チタンコート/六角軸)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 TCH-14S
サイズ 2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0mm(14本組) 六角シャンク 6.35㎜
適合材 ステンレス
鉄鋼
アルミ
木材
プラスチック
適合電動機 インパクトドライバー
電気ドリル
充電ドライバー
材質 本体:HSS(ハイス)
ケース:樹脂
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
食いつきの良い独自形状の刃先
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
ケース付き
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/10 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0889ページ
バリエーション一覧
EA824BR 2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)
EA824BR-1 2.0-6.0mm/14本組 ドリル(チタンコート/六角軸)
ウェブカタログ画像
  • 刃先形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top