品番 : EA824BS
品名 : 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5mm(10本組) | 有効長 | 3~3.5:45mm 4~5:50m 5.5~6.5:60mm |
| 全長 | 3~3.5:90mm 4~5:95mm 5.5~6.5:110mm |
六角シャンク | 6.35mm |
| 適合材 | 鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル |
| 回転専用 | |||
| 高切削&長寿命の高性能ドリルビット | |||
| 充電式インパクトドライバーに使用可能 | |||
| 重なった複合材の穴あけに最適 | |||
| この一本で様々な材料への穿孔が可能 | |||
| ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824BS 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸) |
| EA824BS-100 3.0-6.0mm/6本組 マルチドリル(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
