品番 : EA824CG-20B
品名 : 0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| 〈セット内容〉 | サイズ(各1本): 0.3・0.35・0.38・0.4・0.45・0.5・0.52・0.55・0.58・0.6・0.65・0.7・0.75・0.78・0.8・0.82・0.85・0.9・0.95・1.0mm |
材質 | HSS (ハイス) |
|---|---|---|---|
| 適用機種 | ・電動式ミニルーター ・フレキシブルシャフト(高速回転仕様) |
入数 | 20本 |
| 極細マイクロドリル刃セット | |||
| 基盤、真珠、貴金属、装飾品、プラモデルなどの精密穴あけ作業に | |||
| 電動/手動ピンバイスでも使用可能です。 | |||
| 【使用上の注意】 ・ピンバイスはドリルサイズに合ったものを使用し、チャックにしっかりとドリル刃を固定します。 ・1mm以下の極細ドリルの穴あけは、「直角」に「無理をせず」「充分注意」して 作業をしてください。 ・穴が貫通すると、直角にゆっくりと引き抜きます。 ・加工物が金属のときは、切削油などをつけてください。 ・ボール盤をしようするときは、専用のピンバイスをしようするか、チャック能力をご確認の上、使用してください。 ・作業中は、切削くずや微小部品などが飛び散ることがあり、非常に危険です。保護めがねをご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824CG-20 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824CG-20B 0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589RE-2 : 0.1-3.2mm ピンバイス(両頭式) |
| オプション | EA589XA-2 : 0-3.2mm/95mm 精密ピンバイス |
| オプション | EA589XB-3 : 0.1-3.2mm 100mm ピンバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
