品番 : EA824CH
品名 : 0.1-3.2mm 精密ドリルチャックセット(六角軸)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 99 |
---|---|---|---|
適応サイズ | 0.1~3.2mm | 付属鉄工ドリル | 2mm、2.5mm、3.0mm×各1本 |
材質 | 本体:HSS(ハイス) キャップ・チャック:真鍮 |
全長 | 65mm |
重量 | 93g | ||
細かなサイズの穴あけ・バリ取りに | |||
精密ドリルを電動ドライバーにワンタッチで装着 | |||
小口径のドリルやタップホルダーとして使用します。 | |||
両頭式コレットチャックを2個内蔵。 径4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。 |
|||
ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定 | |||
高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0922ページ |