品番 : EA824CP-2.8
品名 : 2.8x 97mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
仕様
刃先径(mm) | 2.8 | 全長(mm) | 97 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 39 | 材質 | HSS(ハイス鋼) |
六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 |
重量 | 20g | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
X型シンニング加工(2mm以上) | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/21 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |
拡大
画像はEA824CP-6.5です。