品番 : EA824CS-3.3
品名 : 3.3x100mm ステンレス用ドリル(六角軸/CoHSS)
仕様
刃先径(mm) | 3.3 | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 32 | 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) |
六角シャンク | 6.35mm | 用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 |
重量 | 22g | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
X型シンニング加工 | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 | |||
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。 | |||
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/10 15:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
拡大
画像はEA824CS-6.5です。