品番 : EA824CS-31
品名 : 2.0-4.0mm/3本組 ステンレス用ドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 026-CO1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 | 刃先径 | 2.0・3.0・4.0mm(各1本) |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量 | 60g |
| インパクトドライバーに使用可能です。 | |||
| 6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
| 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。 | |||
| 先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。 | |||
| ステンレスの穴あけに適した先端角135° | |||
| 六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/19 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824CS-31 2.0-4.0mm/3本組 ステンレス用ドリル(六角軸) |
| EA824CS-32 2.5-3.5mm/3本組 ステンレス用ドリル(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
