品番 : EA824CT-3.8
品名 : 3.8x111mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)
仕様
メーカー | 大西工業 | 型番 | 027-038 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 | 刃先径 | 3.8mm |
有効長 | 34mm | 全長 | 111mm |
シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適用機種 | 軽量ハンマードリル |
材質 | コバルトハイス鋼(HSS CO) | ||
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。 | |||
ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。 | |||
先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。 | |||
材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 03:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0989ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です