品番 : EA824DF-100
品名 : 2.0-5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS)
仕様
| 〈セット内容〉 | 2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0mm (各1本) | 六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 51~57mm | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種 | ・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー |
||
| 鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂などの丸穴加工に | |||
| ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。 | |||
| 特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。 充電工具のバッテリー消耗を軽減。 |
|||
| 長寿命なコーティングドリル | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/14 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
