詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DF-2

品名 : 2.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

仕様

六角シャンク 6.35mm 刃径 2.0mm
溝長 16mm 全長 51mm
取付部寸法 13mm 材質 HSS(チタンコーティング)
適用機種 ・ボール盤
・電動ドリル
・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
入数 2本
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に
ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。
特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。
充電工具のバッテリー消耗を軽減。
長寿命なコーティングドリル
※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/05/17 15:59現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0891ページ
バリエーション一覧
EA824DF-2 2.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.3 2.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.5 2.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-2.8 2.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3 3.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.2 3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.3 3.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.4 3.4x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.5 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.6 3.6x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-3.8 3.8x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4 4.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.2 4.2x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.5 4.5x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-4.8 4.8x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-5 5.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-5.5 5.5x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-6 6.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
EA824DF-6.5 6.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top