品番 : EA824DG
品名 : 2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)
仕様
| 〈セット内容〉 | 2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0mm (各1本) |
六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65~90mm | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種 | ・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー |
||
| 鉄、アルミ、合成樹脂、木工の穴あけ作業に | |||
| 刃先シンニング加工 | |||
| 大きいネジレ角で、素早い穴あけ作業が可能 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0889ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

