詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DL-31

品名 : 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(HSS)

仕様

〈セット内容〉 1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0mm  (各1本) 六角シャンク 6.35mm
材質 HSS(ハイス)
チタンコーティング
適用機種 ・充電式ドライバー
・充電式ドリルドライバー
・スクリュードライバー
入数 10本
鉄工、軽金属、スレート、樹脂、木工などの穴あけに
クロスシンニング加工で喰いつき抜群、軽い切れ味
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/07 21:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0889ページ
バリエーション一覧
EA824DL-32 2.0- 5.0㎜/ 6本組 六角軸ドリル(HSS)
EA824DL-31 1.5- 5.0㎜/10本組 六角軸ドリル(HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top