品番 : EA824DG-4.0
品名 : 1/4"/4.0mm ドリルビット(HSS/2本)
仕様
サイズ | 刃先径:4.0mm 全長:95mm 有効長:42mm |
六角シャンク | 6.35mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 |
入数 | 2本 | ||
チタンコーティング | |||
シンニング加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/14 12:45現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0940ページ |
拡大
入数2本