品番 : EA824DL-2
品名 : 4.0-10.0㎜/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)
仕様
| 〈セット内容〉 | 4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm (各1本) | 六角シャンク | 6.35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 95~115mm | 材質 | ハイカーボン鋼 |
| 適用機種 | ・充電式ドライバー ・充電式ドリルドライバー ・電動ドリル |
入数 | 5本 |
| 木材・樹脂の穴あけに | |||
| 鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができます。 | |||
| DIY、木工、装飾、ホビー、模型関係など、幅広く使用可能 | |||
| ※アクリル系樹脂、スチロール系樹脂など、割れやすい素材には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824DL-2 4.0-10.0㎜/ 5本組 六角軸ドリル(木工用) |
| EA824DL-3 2.0- 6.5㎜/10本組 六角軸ドリル(木工用) |
ウェブカタログ画像
拡大

