詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DL-42

品名 : 3.0- 6.4㎜/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用)

仕様

〈セット内容〉 3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4mm  (各1本) 六角シャンク 6.35mm
材質 超硬タングステン 適用機種 ・電気ドリル/振動ドリル
・充電式ドリルドライバー(9.6V以上)
・インパクトドライバー
入数 10本
回転・振動兼用型
超鋼タングステンチップにより、優れた耐久性を実現します。
・ブロック、モルタル、ALC、レンガ、陶磁器、タイル、コンクリートなどの穴あけに
・各種プラグ・アンカーの下穴に
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0950ページ
バリエーション一覧
EA824DL-41 3.4- 6.4㎜/ 6本組 六角軸ドリル(コンクリート用)
EA824DL-42 3.0- 6.4㎜/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top