品番 : EA824DN
品名 : 4.0,5.0,6.0mm/3本組 木ねじ下穴錐
仕様
<セット内容>3本組セット サイズ |
4.0・5.0・6.0mm(各1本入) | 全長 | 125mm、130mm |
---|---|---|---|
シャンク(六角) | 6.35mm(1/4”) | 用途 | 木ねじ、釘等の下穴用にご使用ください。 |
穴あけ作業が軽く滑らかに行えます。 | |||
金属加工始めの滑りがなく、狙った位置に穴あけができます。(ポンチ不要) | |||
テーパー状のため、1本で広範囲の下穴あけが容易でビスなどの効きが抜群です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/18 05:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0994ページ |
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)