品番 : EA824DM-200
品名 : 2.0-5.0mm/6本組 木ねじ下穴錐
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 6 | サイズ | 2・2.5・3・3.5・4・5mm |
| 材質 | ハイス鋼 | 六角シャンク | 6.35mm |
| 硬木、集成材などの木ねじ・釘の下穴あけ作業に最適 | |||
| 刃先は折れにくい二条溝構造。ハイス鋼の採用で耐久性にも優れています。 | |||
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
| 持ち運びに便利な収納袋付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
