品番 : EA824DM-135
品名 : 3.5mm 木ねじ下穴錐
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACK-035 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.5mm | 全長 | 125mm |
| 刃長 | 46mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 軸カラー | 橙 | 材質 | 刃部:ハイス鋼 輪部:快削鋼 |
| 重量 | 22g | ||
| 硬木・集成材など木材全般の木ネジ・穴あけに | |||
| 折れに強い二重構造ドリル刃 | |||
| ハイス鋼で抜群の耐久性 | |||
| ステンレス・アルミは厚さ1mmまで可能 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824DM-120 2.0mm 木ねじ下穴錐 |
| EA824DM-125 2.5mm 木ねじ下穴錐 |
| EA824DM-130 3.0mm 木ねじ下穴錐 |
| EA824DM-135 3.5mm 木ねじ下穴錐 |
| EA824DM-140 4.0mm 木ねじ下穴錐 |
| EA824DM-150 5.0mm 木ねじ下穴錐 |
ウェブカタログ画像
拡大
