詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DM-150

品名 : 5.0mm 木ねじ下穴錐

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACK-050
サイズ 5mm 全長 145mm
刃長 64mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
軸カラー 材質 刃部:ハイス鋼
輪部:快削鋼
重量 33g
硬木・集成材など木材全般の木ネジ・穴あけに
折れに強い二重構造ドリル刃
ハイス鋼で抜群の耐久性
ステンレス・アルミは厚さ1mmまで可能
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 01:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0957ページ
バリエーション一覧
EA824DM-120 2.0mm 木ねじ下穴錐
EA824DM-125 2.5mm 木ねじ下穴錐
EA824DM-130 3.0mm 木ねじ下穴錐
EA824DM-135 3.5mm 木ねじ下穴錐
EA824DM-140 4.0mm 木ねじ下穴錐
EA824DM-150 5.0mm 木ねじ下穴錐
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top