詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DT-8

品名 : 8mm 六角軸サークルポンチ

仕様

サイズ 8mm 用途 革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
六角シャンク 6.35㎜(1/4”) 全長 75㎜
電動ドリル、インパクトドライバーに対応
穴あけ後もポンチ内側にゴミが残りません。
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/23 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0573ページ
バリエーション一覧
EA824DT-2 2mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-3 3mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-4 4mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-5 5mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-6 6mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-7 7mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-8 8mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-10 10mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-12 12mm 六角軸サークルポンチ
EA824DT-15 15mm 六角軸サークルポンチ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top