詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DY-14

品名 : 10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)

仕様

用途 鉄板、アルミ、金属類の下穴と埋め込み用皿取り加工 外ドリル外径 10.5mm
中ドリル外径 4mm 軸径 6.35mm
材質 中ドリル:HSS(ハイス)
外ドリル:HSS(ハイス)
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。
インパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0891ページ
バリエーション一覧
EA824DY-2.5 9.0x2.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-3 9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-3.5 9.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-4 9.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-4.5 9.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-13 10.5x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-13.5 10.5x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-14 10.5x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-14.5 10.5x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-23 12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-23.5 12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-24 12.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-24.5 12.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-34 15.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-34.5 15.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
EA824DY-44.5 18.0x4.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n※皿取り加工を行う外ドリルと下穴をあける六角シャンクの中ドリルを組み合わせています

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top