詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824DZ-60

品名 : 12x140mm プラスチック用ビット(普通鋼)

仕様

サイズ #12 全長 140mm
有効長 100mm 軸径 7mm
シャンク形状 三本溝 適合材質 プラスチック、アクリル、塩ビ
適合機種 電気ドリル
ボール盤
材質 普通鋼
重量 65g 適正回転数 2,500rpm以下
樹脂材の穴あけに
刃先は半円錐の特殊形状で、簡単にきれいな穴あけができます。
プラスチック・アクリル・塩ビ、割れやすい材への穴あけも可能。
グラインダーを用いて鉄工ドリルと同じ要領で研磨を行うと永く使用可能です。
※強く押し過ぎると材料が割れてしまう場合がありますのでご注意下さい。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/02 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0891ページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA824DZ-51 3x 80mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-52 4x100mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-53 5x100mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-54 6x120mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-56 8x120mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-58 10x140mm プラスチック用ビット(普通鋼)
EA824DZ-60 12x140mm プラスチック用ビット(普通鋼)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top