品番 : EA824EB-4B
品名 : 4.0x 69mm/90゚ センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
仕様
| 角度 | 90° | 先端径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 胴径 | 11mm | 全長 | 69mm |
| 材質 | SKH51 | 対応被削材 | 一般鋼 |
| センター穴の加工に。 | |||
| ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
