詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EC-4

品名 : 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)

仕様

先端径 4mm 胴径 10mm
全長 69mm 角度 60°
材質 SKH51
Tinコーティング
センター穴の加工に。
耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/12 19:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA824EC-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
EA824EC-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)
EA824EC-2.5 2.5x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
EA824EC-3 3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
EA824EC-3B 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
EA824EC-4 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
EA824EC-4B 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/コーティング)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top