品番 : EA824FC-0.7
品名 : 0.7x 28mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先径) | 0.7mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 28 | 溝長 | 9mm |
先端角 | 130° | 対応被削材 | 鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼 |
入数 | 10本 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0933ページ |
拡大
画像はEA824FC-8.0です。