詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FD-5.5C

品名 : 5.5x330mm ストレートドリル(HSS)

仕様

材質 HSS-G 刃先径 5.5mm
全長 330mm 溝長 225mm
先端角 130° 対応被削材 合金鋼・非合金鋼の鋼材および鋳鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ダイカスト、短切削アルミ合金、真鍮、青銅
入数 1本
特に中・長切りくずを排出する材料に最適
追加説明
カタログ価格

6,630 (税抜)/ 7,293 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/25 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA824FD-3.5C 3.5x265mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-4.0C 4.0x280mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-4.5C 4.5x295mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-5.0C 5.0x315mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-5.5C 5.5x330mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-6.0C 6.0x330mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-6.5C 6.5x350mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-7.0C 7.0x370mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-7.5C 7.5x370mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-8.0C 8.0x390mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-8.5C 8.5x390mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-9.0C 9.0x410mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-9.5C 9.5x410mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-10.0C 10.0x430mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-10.5C 10.5x430mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-11.0C 11.0x455mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-11.5C 11.5x455mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-12.0C 12.0x480mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-12.5C 12.5x480mm ストレートドリル(HSS)
EA824FD-13.0C 13.0x480mm ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd:5.5mm L1:330mm L2:225mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top