品番 : EA824FE-135
品名 : 13.5x107mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 13.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 107mm | 溝長 | 61mm |
| 対応被削材 | スチール(<1000N/mm㎡(31HRC))、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質) | 入数 | 1本 |
| 先端のステップ形状はφ2.5mm | |||
| コードレス/コード付き電動工具での使用に最適 | |||
| 通常のツイストドリルよりも大幅に高速 | |||
| 既存の穴への拡大加工も容易 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
