詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FF-103A

品名 : 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)

仕様

入数 25本 サイズ 1.0~13.0mm(0.5mmとび)
材質 Co-HSS(コバルトハイス) 対応被削材 スチール(<1200N/m㎡)、ステンレス(<1200N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、プラスチック、木材(硬質/軟質)
先端のステップ形状はφ2.5mm
コードレスドライバー/ドリルでの使用に最適
通常のツイストドリルよりも大幅に高速
既存の穴の拡大加工も容易
ボルトやリベットの抜き取りに最適
追加説明
カタログ価格

94,300 (税抜)/ 103,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 18:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA824FF-101A 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
EA824FF-103A 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top