品番 : EA824FJ-1.5
品名 : 1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 1.5mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 40 | 有効長 | 18mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0931ページ |
代替品
|
拡大
画像はEA824FJ-12.0です。