品番 : EA824FJ-10.5
品名 : 10.50x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 10.5mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 133 | 有効長 | 87mm |
入数 | 5本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/31 06:52現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0931ページ |
拡大
画像はEA824FJ-12.0です。