品番 : EA824FM-2.1
品名 : 2.1x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先外径) | 2.1mm |
---|---|---|---|
全長 | 49mm | 溝長 | 24mm |
先端角 | 135° | 入数 | 10本 |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/05 07:43現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0933ページ |
拡大
画像はEA824FM-13.0です。