詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FW-123

品名 : M 3/ 71mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)

仕様

サイズ M3 最大径(座ぐり外径) 6mm
先端径(下穴用ガイド径) 3.2mm シャンク径 5mm
先端角度 180° 全長 71mm
対応被削材 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など 材質 HSS(ハイス)
入数 1本
ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。
通り穴(精密)用
ボルト径に対して遊びが少ない精密な下穴に対応します。
ドイツ工業規格 DIN 373 準拠
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA824FW-123 M 3/ 71mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-124 M 4/ 71mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-125 M 5/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-126 M 6/ 80mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-128 M 8/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-130 M10/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824FW-132 M12/100mm 沈めフライス(六角穴付ボルト用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • φd2:6mm φd1:3.2mm\nφd3:5.0mm L1:71mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top