品番 : EA824FW-8
品名 : M 8/169mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | ねじサイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 8.4mm | シャンク径 | 15.0mm |
| 全長 | 169mm | 先端 | 90° |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
