品番 : EA824GW-31.8
品名 : 31.8x195mm オーガービット(Nail Eater)
仕様
材質 | スチール(熱処理された頑丈なスチール) | 全長 | 195mm |
---|---|---|---|
サイズ | 31.8mm | 六角シャンク | 11mm |
有効長 | 127mm | 重量(g) | 499 |
釘の入った木材も貫通します。 | |||
熱処理された頑丈なスチール製で耐久性が高く、釘の入った木材も貫通します。 | |||
2×4材を重ねて3枚穴あけ可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA824GW-20.6 20.6x195mm オーガービット(Nail Eater) |
EA824GW-25.4 25.4x195mm オーガービット(Nail Eater) |
EA824GW-28.6 28.6x195mm オーガービット(Nail Eater) |
EA824GW-31.8 31.8x195mm オーガービット(Nail Eater) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)