品番 : EA824GX-22.2
品名 : 22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
耐摩耗、耐腐食性
仕様
六角シャンク | 11.1mm | ||
---|---|---|---|
耐摩耗、耐腐食性 | |||
サイズ | 22.2mm | 全長 | 457.2mm |
有効長 | 381mm | 材質 | 合金鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 13:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0995ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。