品番 : EA824HA-110
品名 : 10.0x 88mm スポット溶接取り外しドリル
仕様
| 材質 | HSSE-Co5 | サイズ | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 88mm | 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、高張力鋼鈑 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/30 19:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824HA-108 8.0x 80mm スポット溶接取り外しドリル |
| EA824HA-110 10.0x 88mm スポット溶接取り外しドリル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824HA-108です。
