品番 : EA824HA-8.2L
品名 : 8.2x150mm ドリルビット(スポット溶接用/Tinコート)
仕様
サイズ | 8.2mm | 全長 | 150mm |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 注意事項 | ・不適切な条件で使用しないでください。 ・被削材は資怒り固定し、加工してください。 ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。 ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。 |
チタンコーティング | |||
スポット熔接取り外し用 | |||
独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を発揮します。 | |||
厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 | |||
エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 12:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0922ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824HA-6.5 6.5x 80mm ドリルビット(スポット溶接用) |
EA824HA-8 8.0x 80mm ドリルビット(スポット溶接用) |
EA824HA-8.2L 8.2x150mm ドリルビット(スポット溶接用/Tinコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)