品番 : EA824HC-106
品名 : 6.0x 66mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/Tinコート)
仕様
| サイズ(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 66 |
|---|---|---|---|
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| チタンコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/29 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA824HC-108です。
