品番 : EA824HC-8
品名 : 8.0x 79mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS)
仕様
| サイズ(mm) | 8.0 | 全長(mm) | 79 |
|---|---|---|---|
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/17 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824HC-6 6.0x 66mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS) |
| EA824HC-7 7.0x 74mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS) |
| EA824HC-8 8.0x 79mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS) |
| EA824HC-10 10.0x 89mm スポット溶接取り外しドリル(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA824HC-6です。
