品番 : EA824HT-2
品名 : 18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
仕様
| 用途 | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック | サイズ | 18・21・27・33mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm | 回転数 | 1000rpm以下 |
| 材質 | 本体:コバルトハイス 表面処理:TiAINコーティング |
||
| プラスチックケース入り | |||
| センターポンチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/20 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0945ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824HT-1 16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) |
| EA824HT-2 18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
