詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824JB-25

品名 : 5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

仕様

六角軸 6.35mm(1/4”) 刃先径 5mm
溝長 40mm 全長 95mm
先端角度 135° 材質 HSS(チタンコーティングハイス)
使用可能機種 ・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
・電動ドリル
加工可能な素材の厚み ・木材:5mmまで
・鉄板:0.5mmまで
・銅/真鍮/アルミ:1.0mmまで
・ステンレス:0.3mmまで
重量 15g 入数 1本
木材・建材・アルミ板・薄鉄板・ステンレスなどの穴ぐりに
穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にくりぬき作業可能です。
シニング加工をしているので、くい込みとセンター取りが簡単。
追加説明
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/04 00:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0888ページ
バリエーション一覧
EA824JB-24 4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
EA824JB-25 5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
EA824JB-26 6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
ウェブカタログ画像
※各品番1本入り
  • ※各品番1本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top