詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LK-18

品名 : 18.0x180mm 木工用ドリル

仕様

サイズ(mm) 18.0 全長 180mm
有効長(mm) 120 シャンク径 10mm
材質 HSS(ハイス)
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの
チップボードなどに
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/01 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824LK-3 3.0x 61mm 木工用ドリル
EA824LK-4 4.0x 75mm 木工用ドリル
EA824LK-5 5.0x 86mm 木工用ドリル
EA824LK-6 6.0x 93mm 木工用ドリル
EA824LK-7 7.0x109mm 木工用ドリル
EA824LK-8 8.0x117mm 木工用ドリル
EA824LK-9 9.0x120mm 木工用ドリル
EA824LK-10 10.0x133mm 木工用ドリル
EA824LK-11 11.0x142mm 木工用ドリル
EA824LK-12 12.0x151mm 木工用ドリル
EA824LK-13 13.0x151mm 木工用ドリル
EA824LK-14 14.0x151mm 木工用ドリル
EA824LK-15 15.0x160mm 木工用ドリル
EA824LK-16 16.0x160mm 木工用ドリル
EA824LK-18 18.0x180mm 木工用ドリル
EA824LK-20 20.0x200mm 木工用ドリル
ウェブカタログ画像
画像はEA824LK-10です。
  • 画像はEA824LK-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top