品番 : EA824MA-6.8
品名 : 6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃)
仕様
刃先 | 6.8mm | 全長 | 108mm |
---|---|---|---|
溝長 | 70mm | 材質 | G2(ろう付タイプ) |
用途 | 鋳鉄、非鉄金属用 | リード角 | 右ねじれ20° |
直径公差 | 0~0.03 | ||
ろう付タイプで経済的です。 鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 | |||
【警告】 ・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。 ・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、 ・切れ刃に素手で触れないでください。 ・研削すると粉塵が発生しますので充分な集塵・換気を行ってください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 10:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0919ページ |
代替品
![]() |
|