品番 : EA824ME
品名 : 6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | フクダ精工 | <セット内容> | 3本組セット EA824ME-6 EA824ME-8 EA824ME-10 (各1本入り) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス | 呼称 | 6・8・10 |
| 案内径 | 6.2mm・8.2mm・10.3mm | 案内長 | 8mm・10mm・12mm |
| 外径 | 10.4mm・13.4mm・16.8mm | 刃長 | 12mm・14mm・16mm |
| 全長 | 60mm・69mm・76mm | シャンク径 | 8mm・10mm・12mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 4枚 |
| リード角 | 右捩れ25° | 外径公差 | 0~+0.2 |
| 案内径公差 | 0~-0.05 | 重量 | 169g |
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA824ME-6 : 6.2x 60mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) |
| 部品 | EA824ME-8 : 8.2x 69mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) |
| 部品 | EA824ME-10 : 10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) |
