品番 : EA824ME-6
品名 : 6.2x 60mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
仕様
| メーカー | フクダ精工 | 用途 | 六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス |
|---|---|---|---|
| 案内径 | 6.2mm | 案内長 | 8mm |
| 外径 | 10.4mm | 刃長 | 12mm |
| 全長 | 60mm | シャンク径 | 8mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 4枚 |
| リード角 | 右捩れ25° | 外径公差 | 0~+0.2 |
| 案内径公差 | 0~-0.05 | 重量 | 35g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/26 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA824ME : 6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用) |
